Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01715 2A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: rosa

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01715 2A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88311707

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017156

Sonepar Artikelnummer

121403718

Hersteller Artikelnummer

88311707

Hersteller Typ

01715

Hersteller Artikel Nr.:

88311707

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 2A D01/E14 Kennfarbe: rosa AC 400V, DC 250V