Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01716 4A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: braun

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01716 4A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88311803

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017163

Sonepar Artikelnummer

121403719

Hersteller Artikelnummer

88311803

Hersteller Typ

01716

Hersteller Artikel Nr.:

88311803

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 4A D01/E14 Kennfarbe: braun AC 400V, DC 250V