Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01717 6A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: grün

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01717 6A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88311909

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017170

Sonepar Artikelnummer

121403720

Hersteller Artikelnummer

88311909

Hersteller Typ

01717

Hersteller Artikel Nr.:

88311909

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 6A D01/E14 Kennfarbe: grün AC 400V, DC 250V