Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01718 10A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: rot

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01718 10A Hülsen-Passeinsatz Neozed D01/E14 Kennfarbe: rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88312009

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017187

Sonepar Artikelnummer

121403721

Hersteller Artikelnummer

88312009

Hersteller Typ

01718

Hersteller Artikel Nr.:

88312009

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 10A D01/E14 Kennfarbe: rot AC 400V, DC 250V