Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01719 20A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: blau

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01719 20A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88312108

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017194

Sonepar Artikelnummer

121403722

Hersteller Artikelnummer

88312108

Hersteller Typ

01719

Hersteller Artikel Nr.:

88312108

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 20A D02/E18 Kennfarbe: blau AC 400V, DC 250V