Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01720 25A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: gelb

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01720 25A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88312204

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017200

Sonepar Artikelnummer

121403723

Hersteller Artikelnummer

88312204

Hersteller Typ

01720

Hersteller Artikel Nr.:

88312204

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 25A D02/E18 Kennfarbe: gelb AC 400V, DC 250V