Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01722 50A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: weiss

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01722 50A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88312406

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017224

Sonepar Artikelnummer

121403724

Hersteller Artikelnummer

88312406

Hersteller Typ

01722

Hersteller Artikel Nr.:

88312406

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 50A D02/E18 Kennfarbe: weiss AC 400V, DC 250V