WÖHNER - 01723 32A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Kennfarbe: violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099580
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 32 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017231
Sonepar Artikelnummer
121403725
Hersteller Artikelnummer
92099580
Hersteller Typ
01723
Hersteller Artikel Nr.:
92099580
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
32 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.001 kg
Neozed Hülsen-Passeinsatz 32A D02/E18Kennfarbe: violettAC 400V, DC 250V


