WÖHNER - 01724 2A spez. Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Spezial Hülsen-Passeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88312605
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Farbcode - rosa
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017248
Sonepar Artikelnummer
121403726
Hersteller Artikelnummer
88312605
Hersteller Typ
01724
Hersteller Artikel Nr.:
88312605
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Farbcode:
rosa
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
Hülsen-Passeinsatz 2A D02/E18 AC 400V, DC 250V zur Verwendung von Schmelzeinsätzen D01/E14 in Sicherungssockeln D02/E18


