WÖHNER - 01725 4A spez. Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Spezial Hülsen-Passeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88312701
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Farbcode - braun
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017255
Sonepar Artikelnummer
121403727
Hersteller Artikelnummer
88312701
Hersteller Typ
01725
Hersteller Artikel Nr.:
88312701
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Farbcode:
braun
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
Hülsen-Passeinsatz 4A D02/E18 AC 400V, DC 250V zur Verwendung von Schmelzeinsätzen D01/E14 in Sicherungssockeln D02/E18


