WÖHNER - 01726 6A spez. Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Spezial Hülsen-Passeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88312807
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 6 A
Farbcode - grün
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017262
Sonepar Artikelnummer
121403728
Hersteller Artikelnummer
88312807
Hersteller Typ
01726
Hersteller Artikel Nr.:
88312807
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Farbcode:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
Hülsen-Passeinsatz 6A D02/E18 AC 400V, DC 250V zur Verwendung von Schmelzeinsätzen D01/E14 in Sicherungssockeln D02/E18


