WÖHNER - 01728 16A spez. Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18 Spezial Hülsen-Passeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88313000
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Farbcode - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017286
Sonepar Artikelnummer
121403730
Hersteller Artikelnummer
88313000
Hersteller Typ
01728
Hersteller Artikel Nr.:
88313000
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Farbcode:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.001 kg
Hülsen-Passeinsatz 16A D02/E18 AC 400V, DC 250V zur Verwendung von Schmelzeinsätzen D01/E14 in Sicherungssockeln D02/E18


