WÖHNER - 01729 2-16A D02 spez. Haltefeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88313109
Baugröße - D02
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017293
Sonepar Artikelnummer
120744474
Hersteller Artikelnummer
88313109
Hersteller Typ
01729
Hersteller Artikel Nr.:
88313109
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.001 kg
Spezialhaltefeder zur Verwendung von Schmelzeinsätzen D01 in Schraubkappen D02aus MetallAC 400V, DC 250V


