WÖHNER - 01730 Passhülsen-Schlüssel für D01,D02,D03 aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88313205
Geeignet für DI - Nein
Geeignet für DII - Nein
Geeignet für DIII - Nein
Geeignet für DIV - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017309
Sonepar Artikelnummer
120511514
Hersteller Artikelnummer
88313205
Hersteller Typ
01730
Hersteller Artikel Nr.:
88313205
Geeignet für DI:
Nein
Geeignet für DII:
Nein
Geeignet für DIII:
Nein
Geeignet für DIV:
Nein
Geeignet für DV:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.028 kg


