WÖHNER - 01747 Universalklemme mit Schraubanschluss M5 x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001779
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 10 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 8 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017477
Sonepar Artikelnummer
120744415
Hersteller Artikelnummer
92001779
Hersteller Typ
01747
Hersteller Artikel Nr.:
92001779
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
8 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
360 A
Breite der Klemme:
18 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


