WÖHNER - 01748 Universalklemme mit Schraubanschluss M8 x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001780
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 10 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 8 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017484
Sonepar Artikelnummer
120744416
Hersteller Artikelnummer
92001780
Hersteller Typ
01748
Hersteller Artikel Nr.:
92001780
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
8 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
490 A
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg


