WÖHNER - 01749 Universalklemme mit Schraubanschluss M10x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001781
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 10 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017491
Sonepar Artikelnummer
120744417
Hersteller Artikelnummer
92001781
Hersteller Typ
01749
Hersteller Artikel Nr.:
92001781
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.358 kg


