WÖHNER - 01753 Anschlussklemmenplatte 3pol. f. la. CU 32x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88966406
Sammelschienendicke - 3 .. 25 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 32 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267017538
Sonepar Artikelnummer
120744369
Hersteller Artikelnummer
88966406
Hersteller Typ
01753
Hersteller Artikel Nr.:
88966406
Sammelschienendicke:
3 .. 25 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 32 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
550 A
Breite der Klemme:
135 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.447 kg


