WÖHNER - 01754 Anschlussklemmenplatte 3pol. 120-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88973000
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267017545
Sonepar Artikelnummer
120511515
Hersteller Artikelnummer
88973000
Hersteller Typ
01754
Hersteller Artikel Nr.:
88973000
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
135 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.657 kg


