WÖHNER - 01760 Spreizklemme 95-300mm² Crito ProfiClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88964705
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267017606
Sonepar Artikelnummer
120511516
Hersteller Artikelnummer
88964705
Hersteller Typ
01760
Hersteller Artikel Nr.:
88964705
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
40 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.425 kg


