Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01767 Sammelschiene 120x10 verzinnt, 2100 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01767 Sammelschiene 120x10 verzinnt, 2100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001788

  • Bemessungsstrom In - 2100 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267017675

Sonepar Artikelnummer

120744644

Hersteller Artikelnummer

92001788

Hersteller Typ

01767

Hersteller Artikel Nr.:

92001788

Bemessungsstrom In:

2100 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

120 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

25.728 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Strom bei 30 K: 2100 A Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1800 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Mechanische Werte L x B x D: 2400 x 120 x 10 Gewicht: 2572.8 kg/100 Querschnitt: 1200 mm² Kantenradius 0,5