Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01829 Schienen-Längsverbindung 1600A (100-110mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01829 Schienen-Längsverbindung 1600A (100-110mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88883108

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267018290

Sonepar Artikelnummer

120744358

Hersteller Artikelnummer

88883108

Hersteller Typ

01829

Hersteller Artikel Nr.:

88883108

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1600 A

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.461 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1,0 s) max.: 51.4 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6.8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 10.6 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 1600 A Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 72.7 kA