Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01838 Doppel-T-Schiene 0,45m 1600A verzinnt

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01838 Doppel-T-Schiene 0,45m 1600A verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000603

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 453 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267018382

Sonepar Artikelnummer

120744628

Hersteller Artikelnummer

92000603

Hersteller Typ

01838

Hersteller Artikel Nr.:

92000603

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

Profil

Länge:

453 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.933 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 15.6 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 24.4 W.) Diagramm Strombelastbarkeit (IEC) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1400 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.