Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01886 Schienen-Längsverbindung 630A (100-110mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01886 Schienen-Längsverbindung 630A (100-110mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88825006

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267018863

Sonepar Artikelnummer

120511517

Hersteller Artikelnummer

88825006

Hersteller Typ

01886

Hersteller Artikel Nr.:

88825006

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

630 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.866 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1.3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 2 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 630 A