WÖHNER - 01890 Anschlusslasche mit Spreizklemme 120-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89899713
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 600 A
Breite der Klemme - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267018900
Sonepar Artikelnummer
120744372
Hersteller Artikelnummer
89899713
Hersteller Typ
01890
Hersteller Artikel Nr.:
89899713
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
600 A
Breite der Klemme:
40 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.366 kg


