Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01906 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01906 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88957805

  • Sammelschienendicke - 5 .. 12 mm

  • Sammelschienenbreite - 40 .. 50 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267019068

Sonepar Artikelnummer

120744363

Hersteller Artikelnummer

88957805

Hersteller Typ

01906

Hersteller Artikel Nr.:

88957805

Sammelschienendicke:

5 .. 12 mm

Sammelschienenbreite:

40 .. 50 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

1000 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1600 A

Breite der Klemme:

82 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.705 kg

für Doppel-T-Profilschiene Klemmraum: 51x5-28mm Anschlussquerschnitt: 500-750mm²