Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01907 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01907 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000774

  • Sammelschienendicke - 5 .. 12 mm

  • Sammelschienenbreite - 50 .. 63 mm

  • Geeignet für - T-Schiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 1260 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267019075

Sonepar Artikelnummer

120744389

Hersteller Artikelnummer

92000774

Hersteller Typ

01907

Hersteller Artikel Nr.:

92000774

Sammelschienendicke:

5 .. 12 mm

Sammelschienenbreite:

50 .. 63 mm

Geeignet für:

T-Schiene

Max. Leiterquerschnitt:

1260 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1600 A

Breite der Klemme:

94 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.840 kg

für Doppel-T-Profilschiene Klemmraum: 64x5-28mm Anschlussquerschnitt: 600-900mm²