WÖHNER - 01911 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88957901
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 50 .. 64 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 1260 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019112
Sonepar Artikelnummer
120744364
Hersteller Artikelnummer
88957901
Hersteller Typ
01911
Hersteller Artikel Nr.:
88957901
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
50 .. 64 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
1260 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
94 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.859 kg


