WÖHNER - 01928 PE- und N-Schiene anschraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009265
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 63 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019280
Sonepar Artikelnummer
120743982
Hersteller Artikelnummer
92009265
Hersteller Typ
01928
Hersteller Artikel Nr.:
92009265
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.096 kg


