WÖHNER - 01932 PE- und N Schiene 9x6,5x1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001027
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 63 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019327
Sonepar Artikelnummer
120744394
Hersteller Artikelnummer
92001027
Hersteller Typ
01932
Hersteller Artikel Nr.:
92001027
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg


