WÖHNER - 01934 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88160789
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 63 .. 80 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 1600 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019341
Sonepar Artikelnummer
120744326
Hersteller Artikelnummer
88160789
Hersteller Typ
01934
Hersteller Artikel Nr.:
88160789
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
63 .. 80 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
1600 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
112 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.011 kg


