WÖHNER - 01935 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000653
Sammelschienendicke - 7 .. 12 mm
Sammelschienenbreite - 80 .. 100 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 2000 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019358
Sonepar Artikelnummer
120744382
Hersteller Artikelnummer
92000653
Hersteller Typ
01935
Hersteller Artikel Nr.:
92000653
Sammelschienendicke:
7 .. 12 mm
Sammelschienenbreite:
80 .. 100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
2000 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
132 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.137 kg


