WÖHNER - 01936 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703612
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 40 .. 50 mm
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019365
Sonepar Artikelnummer
120744350
Hersteller Artikelnummer
88703612
Hersteller Typ
01936
Hersteller Artikel Nr.:
88703612
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
40 .. 50 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
1000 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
82 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.735 kg


