WÖHNER - 01996 Plattenklemme 25x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88522301
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 25 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 500 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019969
Sonepar Artikelnummer
120744344
Hersteller Artikelnummer
88522301
Hersteller Typ
01996
Hersteller Artikel Nr.:
88522301
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
25 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
500 mm²
Breite der Klemme:
40 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.149 kg


