WÖHNER - 01997 Plattenklemme 30x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88512404
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 600 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267019976
Sonepar Artikelnummer
120744343
Hersteller Artikelnummer
88512404
Hersteller Typ
01997
Hersteller Artikel Nr.:
88512404
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
600 mm²
Breite der Klemme:
40 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.162 kg


