WÖHNER - 03161 Trennmesser Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88857107
Bemessungsstrom - 160 A
Baugröße - NH00
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267031619
Sonepar Artikelnummer
120744493
Hersteller Artikelnummer
88857107
Hersteller Typ
03161
Hersteller Artikel Nr.:
88857107
Bemessungsstrom:
160 A
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.070 kg
Größe 00


