WÖHNER - 03162 Trennmesser Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88857203
Bemessungsstrom - 250 A
Baugröße - NH1
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267031626
Sonepar Artikelnummer
120744494
Hersteller Artikelnummer
88857203
Hersteller Typ
03162
Hersteller Artikel Nr.:
88857203
Bemessungsstrom:
250 A
Baugröße:
NH1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.149 kg
Größe 1


