WÖHNER - 03163 Trennmesser Gr.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88853305
Bemessungsstrom - 400 A
Baugröße - NH2
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267031633
Sonepar Artikelnummer
120744492
Hersteller Artikelnummer
88853305
Hersteller Typ
03163
Hersteller Artikel Nr.:
88853305
Bemessungsstrom:
400 A
Baugröße:
NH2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.207 kg
Größe 2


