WÖHNER - 03164 Trennmesser Gr.3 mit spannungsfreien Grifflaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88849002
Bemessungsstrom - 630 A
Baugröße - NH3
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267031640
Sonepar Artikelnummer
120511518
Hersteller Artikelnummer
88849002
Hersteller Typ
03164
Hersteller Artikel Nr.:
88849002
Bemessungsstrom:
630 A
Baugröße:
NH3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.280 kg
Größe 3


