Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03181 800A NH Sicherungseinsatz Gr. 4a/500V

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03181 800A NH Sicherungseinsatz Gr. 4a/500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702220

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267031817

Sonepar Artikelnummer

120744490

Hersteller Artikelnummer

88702220

Hersteller Typ

03181

Hersteller Artikel Nr.:

88702220

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.600 kg

Größe 4a