WÖHNER - 03185 NH Trennmesser Gr.4a Grifflaschen nicht spannungsfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095811
Bemessungsstrom - 1600 A
Baugröße - NH4a
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267031855
Sonepar Artikelnummer
121403732
Hersteller Artikelnummer
92095811
Hersteller Typ
03185
Hersteller Artikel Nr.:
92095811
Bemessungsstrom:
1600 A
Baugröße:
NH4a
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.850 kg
Bemessungsstrom (IEC): 1600 A


