Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03195 Verbindungsklemme 250A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03195 Verbindungsklemme 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001166

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.168 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267031954

Sonepar Artikelnummer

120744399

Hersteller Artikelnummer

92001166

Hersteller Typ

03195

Hersteller Artikel Nr.:

92001166

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.168 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 250 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.9 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 1.4 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V