Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03197 Verbindungsklemme 630A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03197 Verbindungsklemme 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.256 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267031978

Sonepar Artikelnummer

120744393

Hersteller Artikelnummer

92001010

Hersteller Typ

03197

Hersteller Artikel Nr.:

92001010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.256 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 630 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 3.4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 5.3 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V