Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03198 Verbindungsklemme 630A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03198 Verbindungsklemme 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161471

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267031985

Sonepar Artikelnummer

120744336

Hersteller Artikelnummer

88161471

Hersteller Typ

03198

Hersteller Artikel Nr.:

88161471

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.420 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 630 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6.7 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 10.5 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V