Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03199 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.00 160A 3p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03199 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.00 160A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88193904

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267031992

Sonepar Artikelnummer

120743999

Hersteller Artikelnummer

88193904

Hersteller Typ

03199

Hersteller Artikel Nr.:

88193904

Baugröße:

NH00

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.870 kg

Anschluss unten, umrüstbar auf Anschluss oben mit Berührungsschutz