Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03217 Sicherungseinsatz 100A nach UL 248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03217 Sicherungseinsatz 100A  nach UL 248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001315

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032173

Sonepar Artikelnummer

120744524

Hersteller Artikelnummer

92001315

Hersteller Typ

03217

Hersteller Artikel Nr.:

92001315

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.145 kg

Class J, 29x118