Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03227 Sicherungseinsatz 400A nach UL 248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03227 Sicherungseinsatz 400A nach UL 248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095880

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.670 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032272

Sonepar Artikelnummer

121403734

Hersteller Artikelnummer

92095880

Hersteller Typ

03227

Hersteller Artikel Nr.:

92095880

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.670 kg

Class J, 54x181