Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03234 Sicherungseinsatz 150 A nach UL 248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03234 Sicherungseinsatz 150 A nach UL 248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003063

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 150 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032340

Sonepar Artikelnummer

120744549

Hersteller Artikelnummer

92003063

Hersteller Typ

03234

Hersteller Artikel Nr.:

92003063

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

150 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.355 kg

Class J, 41x146