Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03241 Sicherungseinsatz 400 A nach UL 248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03241 Sicherungseinsatz 400 A nach UL 248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003064

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032418

Sonepar Artikelnummer

120744550

Hersteller Artikelnummer

92003064

Hersteller Typ

03241

Hersteller Artikel Nr.:

92003064

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.670 kg

Class J, 54x181