Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03289 NH-Sicherungsunterteil, Aufbau, 1XL, 250A,PV

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03289 NH-Sicherungsunterteil, Aufbau, 1XL, 250A,PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004998

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032890

Sonepar Artikelnummer

120743865

Hersteller Artikelnummer

92004998

Hersteller Typ

03289

Hersteller Artikel Nr.:

92004998

Baugröße:

NH1

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.580 kg

Größe 1XL / 1P, mit Berührungsschutz